Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Toner Value Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1518771
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A06VJ52
EAN/GTIN:
     0039281044625
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Konica Minolta Gruppe zählt zu den führenden Unternehmen des internationalen Marktes. Sie hat ein gewaltiges Know-how-Potenzial, das jede unserer Leistungen prägt.
Konica Minolta Toner Value Kit - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für magicolor 5550, 5570, 5650, 5670
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 12000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 12000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 12000 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 5550, 5550-d, 5550-dt, 5550-dts, 5570, 5570 dthf, 5570-d, 5570-dh, 5570-dt, 5570-dth, 5570-dts, 5650EN, 5670EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A03100H
ab € 146,70*
Zubehör
Konica Minolta
A06V153
ab € 71,61*
Zubehör
Konica Minolta
A06VJ53
ab € 440,82*
Zubehör
Konica Minolta
A0310NH
ab € 367,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.