| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1518576 Herst.-Nr.: PFA 544 EAN/GTIN: 3425160148411 |
| |
|
| | |
| Philips Crystal Ink 44 - Kompatibel - Tintenpatrone - für Crystal 650, 660, 665 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten bei 15% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Philips Crystal 650, 660, 665 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Philips, Inkjet-Patrone Philips, Philips Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Philips, Druckerpatrone Sagem, Inkjet-Patrone Sagem, Sagem Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Sagem, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Sagem, Inkjet-Patrone für Sagem, Tintenstrahlpatrone für Sagem, druckerpatronen philips, druckerpatrone für philips |
| | |
| |