Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 53X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1471403
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7553X
EAN/GTIN:
     5018206234254
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP LaserJet 53X Druckkassetten sind perfekt, wenn es auf die Produktivität ankommt. Sie erhalten zuverlässige Ausdrucke mit wenig Aufwand seitens des Benutzers - so sparen Sie Zeit und Geld. Diese Druckkassette bietet eine höhere Kapazität, und Sie müssen weniger häufig Druckkassetten einkaufen.
HP 53X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7553X) - für LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
627780
ab € 51,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.