Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 51A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1471335
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7551A
EAN/GTIN:
     8827803890520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP LaserJet 51A Druckkassetten sind perfekt, wenn es auf die Produktivität ankommt. Wenn Sie bei jedem Druckauftrag zuverlässige Ausdrucke mit geringem Wartungsaufwand erstellen, sind Sie im Vorteil - weniger Unterbrechungen bedeuten Zeiteinsparungen und effizientere Arbeitsprozesse.
HP 51A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7551A) - für LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.8 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
24.4 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
25 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Smart printing / SureSupply
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.