Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1471311
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     043837
EAN/GTIN:
     4010477438370
Suchbegriffe:
Druckerpatrone TallyGenicom
Inkjet-Patrone TallyGenicom
TallyGenicom Druckerpatrone
Tintenstrahlpatrone TallyGenicom
Mit der Verwendung von TallyGenicom Original-Verbrauchsmaterialien erhalten Sie die Sicherheit eines reibungslosen Druckbetriebs bei gleichbleibend hoher Qualität Ihrer Ausdrucke. TallyGenicom Originalmaterialien sind ein entscheidender Faktor im Zusammenspiel Ihrer Drucksysteme.
TallyGenicom - Schwarz - Farbband - für TallyGenicom 2248, 2348
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 4 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
TallyGenicom 2248, 2348
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
062471
ab € 24,50*
Zubehör
TallyGenicom
60426
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.