Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1469097
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9453A
EAN/GTIN:
     9018206075150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Bringen Sie Ihre Ideen perfekt zum Ausdruck. Egal, wie häufig Sie drucken: Sie erhalten immer dieselben brillanten Farben, die gleiche Qualität und die gleiche Stabilität. Ganz einfach mit HP Druckerzubehör und Original HP Fototinten. Weniger Ausschuss und weniger Arbeit sparen Zeit und Geld.
HP 70 - 130 ml - Magenta - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet HD Pro MFP, T120, Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5400
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.2 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12.9 cm
Transportgewicht
230 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
190 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet HD Pro MFP, T120, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.