| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1464676 Herst.-Nr.: 0626B001 EAN/GTIN: 4960999272962 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten ChromaLife100-Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Canon CLI-8R - 13 ml - Rot - original - Tintenbehälter - für PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Rot | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 2770 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |