| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1460862 Herst.-Nr.: 0898B001AA EAN/GTIN: 5053676861975 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon LUCIA PFI-102 Y - 130 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF510, iPF610, iPF650, iPF655, iPF750, iPF755, iPF760, iPF765, LP17, LP24 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF500, iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF610 plus, iPF650, iPF655, iPF700, iPF710, iPF720, iPF750, iPF750 MFP, iPF750 MFP M40, iPF755, iPF755 MFP, iPF760, iPF760 MFP, iPF760 MFP M40, iPF765, iPF765 MFP, iPF765 MFP M40, LP17, LP24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |