| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1460861 Herst.-Nr.: 0897B001AA EAN/GTIN: 0013803058345 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon LUCIA PFI-102 M - 130 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF500, iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF700, iPF710, iPF720, LP17, LP24 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta (pigmentiert) | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF500, iPF510, IPF600, iPF605, iPF610, iPF610 plus, iPF700, iPF710, iPF720, LP17, LP24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| |