| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1460746 Herst.-Nr.: 0884B001AA EAN/GTIN: 5704327633488 |
| |
|
| | |
| Die professionellen LUCIA Pigmenttinten bieten eine präzise Farbwiedergabe und eine erhöhte Farbstabilität. Canon LUCIA PFI-101 C - 130 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF5000, iPF5100 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF5000, iPF5100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |