Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV12 Toner Black for iR3570/3530/4570 Tonerkartusche Original Schwarz
Canon C-EXV12 Toner Black for iR3570/3530/4570 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1460463
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9634A002
EAN/GTIN:
     4960999250250
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon C-EXV 12 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER 3035, 3045, 3225, 3235, 3245, 3530, 3570, 4570
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER 3035, 3035N, 3045, 3045N, 3045Ne, 3225Ne, 3235, 3235i, 3235N, 3245, 3245e, 3245i, 3245N, 3245Ne, 3530, 3530N, 3570, 3570N, 4570, 4570N
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Ampertec
9634A002
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.