Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1460337
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7626A002
EAN/GTIN:
     5705965866207
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon C-EXV 8 - Gelb - original - Tonerpatrone - für CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32; imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 40% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon CLC-2620 System CP 32, 3200, 3220 System CP 32 ¦ Canon imageRUNNER C2620N, C3200, C3200N, C3220N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7627A002
ab € 101,28*
Zubehör
Canon
7629A002
ab € 66,36*
Zubehör
Canon
7628A002
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.