| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1460301 Herst.-Nr.: 817101 EAN/GTIN: 4250081503235 |
| |
|
| | |
| Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen. Ricoh - 5er-Pack - 600 ml - Schwarz - original - Nachfülltinte - für Priport VT1730, VT1800, VT2105, VT2150, VT2200, VT2500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 600 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Nachfülltinte | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Priport VT1730, VT1800, VT2105, VT2150, VT2200, VT2500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, ricoh druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |