Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1452267
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB333EE
EAN/GTIN:
     8827806754140
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das HP 363 3er-Pack Tintenpatronen mit Original HP Tinten ermöglicht lebendige, konsistente Farben – Farben in Laserqualität für Dokumente mit vielen Grafiken. Die Tinten wurden speziell für die Verwendung in HP Druckern entwickelt und verhindern das Verblassen, Verwischen und Ineinanderlaufen der Farben.
HP 363 - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Photosmart 31XX, 82XX, C5100, C5170, C5175, C5190, C5194, C6100, C6150, C6175, C7100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 4 ml - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 3.5 ml - bis zu 350 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 6 ml - bis zu 490 Seiten
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Photosmart 3108, 3110, 3110v, 3110xi, 3210, 3210v, 3210xi, 3310, 3310xi, 8200, 8250, 8250v, 8250xi, C5100, C5140, C5150, C5170, C5175, C5180, C5185, C5190, C5194, C6100, C6150, C6175, C6180, C6185, C6240, C6250, C6270, C6280, C6283, C6285, C6288, C7100, C7150, C7170, C7177, C7180, C7183, C7188, C7250, C7275, C7280, C7283, C7288, C8180, C8183, C8188, D6160, D7145, D7163, D7168, D7260, D7263, D7345, D7355, D7360, D7363, D7460, D7463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.