Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 4118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1444559
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00671
EAN/GTIN:
     5704327640707
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox WorkCentre 4118 - Trommelkartusche - für Copycentre C20; FaxCentre 2218; WorkCentre 4118p, 4118x, M20, M20i
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.6999 cm
Transporttiefe
38.7349 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
680.4 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommelkartusche
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre C20 ¦ Xerox FaxCentre 2218 ¦ Xerox WorkCentre 4118p, 4118x, M20, M20i
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.