Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1443822
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E607608
EAN/GTIN:
     7411493015588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo's 1915L 19" Desktop Touchmonitor ist eine preiswerte Touchlösung für Einzelhandel und Gastgewerbe: Märkte also, in denen die Abdichtung gegen Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten eine besondere Rolle spielt. Der 1915L ist "designed for touch" und die jüngste Ergänzung der 1000er Serie, die Elo's Touchmonitore im Einstiegsbereich bündelt.
Elo Desktop Touchmonitors 1915L AccuTouch - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 187 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.9 kg
Farbe
Dunkelgrau
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
AccuTouch Five-Wire Resistive, Sync-on-Green
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
187 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.9 cm x 20.7 cm x 38.6 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Lokalisierung
Weltweit
Lebensdauer der Beleuchtung
40,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Kabel seriell ¦ 1 x USB-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Resistiv
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,98*
€ 805,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,11*
€ 786,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.