Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1915L IntelliTouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1443821
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E266835
EAN/GTIN:
     7411493015656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo's 1915L 19" Desktop Touchmonitor ist eine preiswerte Touchlösung für Einzelhandel und Gastgewerbe: Märkte also, in denen die Abdichtung gegen Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten eine besondere Rolle spielt. Der 1915L ist "designed for touch" und die jüngste Ergänzung der 1000er Serie, die Elo's Touchmonitore im Einstiegsbereich bündelt.
Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.9 kg
Farbe
Dunkelgrau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Besonderheiten
IntelliTouch Surface Wave, blendfreie, OSD sperren
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
225 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.9 cm x 20.7 cm x 37.9 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56.3 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 80 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, geeignet für Wandmontage, staubfest, schmutzabweisend, Flexible Mounting Profile, Montagebohrungen, Sicherheitsschloss
Lokalisierung
EMEA, Americas
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.83 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
1.19 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.63 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
VGA ¦ Seriell ¦ USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54 cm
Transporttiefe
28.5 cm
Transporthöhe
49.5 cm
Transportgewicht
11.7 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Intellitouch SAW
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,35*
€ 747,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,50*
€ 746,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,57*
€ 744,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,30*
€ 739,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 38,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.