Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LUCIA PFI-301 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1441226
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1490B001
EAN/GTIN:
     5704327513322
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canons neue großformatige Inkjetsysteme wurden mit den innovativen LUCIA-Tinten versehen. Der erheblich größere Farbraum, den sie gegenüber den üblichen Sechsfarb-Tintensets bieten, ist nur einer der zahlreichen Vorteile, die das neue Tintensystem vorzuweisen hat. So punkten die LUCIA Tinten nicht nur in bezug auf das umfangreichen Farbgamut, sondern auch hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Druckqualität und ihrer umfassenden Druckmedienkompatibilität.
Canon LUCIA PFI-301 PC - 330 ml - Photo Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8000, iPF8000S, iPF9000
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Cyan (pigmentiert)
Kapazität
330 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF8000, iPF8000S, iPF9000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.