| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1441225 Herst.-Nr.: 1489B001AA EAN/GTIN: 4960999391724 |
| |
|
| | |
| Canons neue großformatige Inkjetsysteme wurden mit den innovativen LUCIA-Tinten versehen. Der erheblich größere Farbraum, den sie gegenüber den üblichen Sechsfarb-Tintensets bieten, ist nur einer der zahlreichen Vorteile, die das neue Tintensystem vorzuweisen hat. So punkten die LUCIA Tinten nicht nur in bezug auf das umfangreichen Farbgamut, sondern auch hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Druckqualität und ihrer umfassenden Druckmedienkompatibilität. Canon LUCIA PFI-301 Y - 330 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8000, iPF8000S, iPF9000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 330 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF8000, iPF8000S, iPF9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb |
| | |
| |