Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1435322
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800228
EAN/GTIN:
     4033776201308
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die K+U Printware produziert Toner und Tinten mit beachtlichem Know-how und viel Innovationsbereitschaft. Damit gehört K+U Printware zu den führenden Herstellern im Bereich kompatibler Tinten und Toner. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: Brother HL-1030, 1200, 1230, 1240, 1250, 1270/N, 1430, 1440, 1450, 1470/N, 5024.
freecolor - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR6000) - für Brother HL-1030, 1230, 1240, 1250, 1270, 1430, 1440, 1450, 1470, P2500, MFC-9850, 9870
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1 kg
Alternative zu
Brother DR6000
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470, HL-1470N, HL-P2500, MFC-9650, MFC-9660, MFC-9750, MFC-9760, MFC-9850, MFC-9860, MFC-9870, MFC-9880 ¦ Brother FAX-8350P, 8360P, 8750P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR6000
ab € 94,93*
Zubehör
Freecolor
DR2000-FRC
ab € 20,55*
Zubehör
Freecolor
DR2005-FRC
ab € 26,83*
Zubehör
Freecolor
DR2100-FRC
ab € 20,37*
Zubehör
Freecolor
DR2200-FRC
ab € 29,02*
Zubehör
Freecolor
DR3000-FRC
ab € 23,78*
Zubehör
Freecolor
DR3200-FRC
ab € 25,29*
Zubehör
Freecolor
DR3300-FRC
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.