| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1426143 Herst.-Nr.: C9417A EAN/GTIN: 8827803908430 |
| | |
|
| | |
| Speziell konzipierte pigmentierte HP Vivera Tinten ermöglichen besonders lichtbeständige Fotos in Galeriequalität, Porträts oder Kunstreproduktionen. Zum Drucken kann ein breites Spektrum von Foto- und Fine Art Papieren verwendet werden – für fantastische Bilder, die wasserabweisend, wischfest und feuchtigkeitsbeständig sind. HP 38 - 27 ml - Gelb - original - Tintenpatrone - für Deskjet 1200, 1600, 450, 6620, 6623, 6628; LaserJet 2300; Photosmart Pro B8850, Pro B9180 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.7 cm | | Transporttiefe | 11 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Kapazität | 27 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | HP Vivera | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 800 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 1200c, 1200c/ps, 1600cm, 450, 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 6620, 6620dt, 6620xi, 6623, 6628 ¦ HP LaserJet 2300dtn ¦ HP Photosmart Pro B8850, Pro B9180, Pro B9180gp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |