Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1395366
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7516A
EAN/GTIN:
     8714744220076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 16 LaserJet Druckkassetten bieten die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der HP LaserJet Drucklösungen. Die HP Smart Drucktechnologie und das All-in-One Design der Druckkassetten sorgen für hochwertige Druckergebnisse und ermöglichen einfaches, zuverlässiges, kostengünstiges Drucken.
HP 16A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7516A) - für LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
19.4 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 5200, 5200dtn, 5200L, 5200Lx, 5200n, 5200tn
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.