Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 503A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1342727
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7581A
EAN/GTIN:
     0829160697406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Schnelle, einfache, brillante Ergebnisse: Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalem Aufwand erstellen – dadurch sinken die Kosten und die Produktivität steigt.
HP 503A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7581A) - für Color LaserJet 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
43 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.