| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1342726 Herst.-Nr.: Q7562A EAN/GTIN: 8291606973832 |
| |
|
| | |
| HP 314 LaserJet Druckerzubehör mit HP ColorSphere Toner optimieren die Qualität und steigern die Zuverlässigkeit – für überragende Ergebnisse bei jedem Ausdruck und schnelle Druckgeschwindigkeiten. So erhöht sich die Produktivität und die Druckkosten sinken. HP 314A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7562A) - für Color LaserJet 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 43 cm | | Transporttiefe | 12 cm | | Transporthöhe | 20.5 cm | | Transportgewicht | 1.5 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | HP ColorSphere | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |