Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 503A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1342724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7582A
EAN/GTIN:
     0845307375822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Schnelle, einfache, brillante Ergebnisse: Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalem Aufwand erstellen – dadurch sinken die Kosten und die Produktivität steigt.
HP 503A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7582A) - für Color LaserJet 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
43 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.