Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 502A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1342718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6471A
EAN/GTIN:
     0873353005912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Das HP Druckerzubehör für den HP 502 LaserJet liefert schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
HP 502A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q6471A) - für Color LaserJet 3600, 3600dn, 3600n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.6 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
14.7 cm
Transportgewicht
1.5 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 3600, 3600dn, 3600n
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.