Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommel für Xerox Phaser-7400
Xerox Trommel für Xerox Phaser-7400
Artikel-Nr.:
     C1002-1338674
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00650
EAN/GTIN:
     7330381260513
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Phaser 7400 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für Phaser 7400
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
46.4 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
LED
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.