Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner cyan für Phaser 7400 series
Xerox Toner cyan für Phaser 7400 series
Artikel-Nr.:
     C1002-1338668
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01150
EAN/GTIN:
     4058154070161
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 7400 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 7400
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
46.4 cm
Transporthöhe
14.6 cm
Transportgewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
LED
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7400DN, 7400DNM, 7400DNZ, 7400DNZM, 7400DT, 7400DTM, 7400DX, 7400DXF, 7400DXFM, 7400DXM, 7400N, 7400NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.