Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 88XL 17.1 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1336410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9391AE
EAN/GTIN:
     8827801551522
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Drucken Sie mit HP Tinten Farbdokumente in professioneller Qualität bis zu 50% kostengünstiger als mit einem Laserdrucker. Sparen Sie noch mehr Geld mit dieser separaten Patrone mit hoher Kapazität. HP Tintenpatronen sorgen konsistent für Dokumente und Berichte sowie Bilder und Fotos mit brillanten Farben, die nicht verblassen. Original HP Tintenpatronen bieten garantiert konsistente, zuverlässige Leistung.
HP 88XL - 17.1 ml - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
80 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
17.1 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro K550, K550dtn, K550dtwn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.