Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Copy Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30493-00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP910
EAN/GTIN:
     3141725002393
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können.
HP Copy Paper - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Stck. Papier - für Deskjet Ultra Ink Advantage 2029; Officejet 20X, 6000, 6000 E609, 7000 E809
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
29.7 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
2.5 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
500 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 1600, 2550L, 2550Ln, 2550n, 2600n, 2605, 2605dn, 2605dtn, 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3500, 3500n, 3550, 3550n, 3600, 3600dn, 3600n, 3700, 3700d, 3700dn, 3700dtn, 3700n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8550dn Plus, 8550gn Plus, 8550n Plus, 9500gp, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni, CP2025, CP2025dn, CP2025n, CP2025x, CP3505, CP3505dn, CP3505x, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 3550v, 3653, 3745, 3747, 3845, 5420v, 5440, 5443, 5740, 5743, 5940, 5943, 6520, 6540, 6540d, 6543, 6620, 6623, 6840, 6843, 6940, 6943, 6980, 9680gp, 9803, 9803d, D1330, D1430, D1520, D1530, D1560, D1660, D2330, D2360, D2430, D2460, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4160, D4163, D4260, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage K109a, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP LaserJet 1005, 1020, 1160, 1160Le, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 1500l, 2420, 2420d, 2420dn, 2420n, 2430, 2430dtn, 2430t, 2430tn, 4200Ln, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn, 9050, 9050dn, 9050n, P1005, P1006, P1505, P1505n, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x, P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x, P4014, P4014dn, P4014n, P4015dn, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 200, 202, 4000, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 7000 E809a, H470, H470b, H470wbt, K7100, K7103 ¦ HP Photosmart 325, 335, 335 GoGo, 375, 385, 475, 7450, 7960gp, 8030, 8049, 8050, 8053, 8150, 8150xi, 8230, 8250, 8253, 8450, 8450gp, A310, A516, A717, D5360, D5460, D6160, D7160, D7163, D7260, D7360, D7363, D7460, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
284
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 3,97*
7 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 4,07*
2 Tage
11299
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
3 Tage
1200
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 4,86*
10 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00794* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.