Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 337 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1331610
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9364EE#ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP 337 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese neue Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrucke mit überragender Lichtbeständigkeit.
HP 337 - 11 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150, K7100; Photosmart C4180, C4190, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Spanisch
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 420 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5940, D4160, D4163 ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6310, 6315, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 7850, 8050, C4180, C4190, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4103130
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.