Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SCALEOVIEW C19-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1330373
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1047-V170
EAN/GTIN:
     4045827389255
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein attraktiver Preis bedeutet nicht automatisch, dass Sie bei Stil oder Leistung Kompromisse eingehen müssen. Der SCALEOVIEW C19-7 ist dank seines schlanken und Platz sparenden Designs die beste Wahl unter den LCD-Geräten. Er bietet beste Leistung für Home-Office- und Multimedia-Anwendungen wie Bildbearbeitung, ebenso wie für die neuesten Spiele und DVDs. Der SCALEOVIEW C19-7 ist darüber hinaus das beste LCD-Display für alle, die ihren sperrigen Röhrenmonitor für wenig Geld ersetzen möchten.
Fujitsu SCALEOVIEW C19-7 - LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 800:1 - 8 ms - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.3 cm (19")
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Indonesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.6 cm x 21 cm x 42.6 cm
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
80 kHz
Verschiedenes
Lebensdauer der Beleuchtung
25,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
DDC-2B, EN 60950, EN 61000-3-2, GS, ISO 13406-2, VESA FPMPMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.