Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 644A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1329906
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6463A
EAN/GTIN:
     9018206074276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 644 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnelle Druckergebnisse in einheitlicher, erstklassiger Qualität. Der HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
HP 644A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q6463A) - für Color LaserJet 4730mfp, 4730x, 4730xm, 4730xs, CM4730, CM4730f, CM4730fm, CM4730fsk
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
26.8 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.7 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
15 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP ColorSphere
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.