Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner schwarz für Phaser 3500
Xerox Toner schwarz für Phaser 3500
Artikel-Nr.:
     C1002-1328736
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01149
EAN/GTIN:
     5704327537670
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3500 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3500B, 3500DN, 3500N, 3500VB, 3500VDN, 3500VN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.3 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3500B, 3500DN, 3500N, 3500VB, 3500VDN, 3500VN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.