| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1323396 Herst.-Nr.: 0995,4561 EAN/GTIN: 4014619016099 |
| |
|
| | |
| Als Vollsortimenter im Bereich Druckzubehör bietet KMP für alle gängigen Druckmodelle die richtige Lösung. KMP Produkte werden unter strengsten Qualitätsnormen produziert. Sie sind qualitativ hochwertiger und preisgünstiger als die Verbrauchsmaterialien der Druckhersteller. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: HP DeskJet 450Ci/CBi/WBT/5150/5550/5650/5652/5850/9650/9670/9680; OfficeJet 4110/xi/v/4200/4215/4255/5510/6100 Serie/6110; PhotoSmart 7260/7450/7550/7660/7760/7960/P7150/7350; PSC 1110/1200/1215/1315/1350/2110/2170/2175/2210/2410/2510. KMP H11 - 19 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 56, HP C6656AE) - für HP Deskjet 5550, 5550c, 5550v Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 56, HP C6656AE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 19 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 520 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 5550, 5550c, 5550v |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Seiko Precision, Inkjet-Patrone für Seiko Precision, Tintenstrahlpatrone für Seiko Precision, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |