Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI 5BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-PGI-5BK
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0628B001
EAN/GTIN:
     4960999641683
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die PGI-5BK ist eine Tintentank mit schwarzer Pigmenttinte für gestochen scharfes Schwarz und deutlichen, dunklen Text.
Canon PGI-5BK - 26 ml - pigmentiertes Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3500, iP4500, iP5300, MP510, MP520, MP600, MP610, MP810, MP960, MP970, MX700
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Pigmentiertes Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
26 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon LUCIA
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 710 Seiten ISO/IEC 29102
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
34
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 10,82*
€ 14,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,59*
€ 14,91*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,61*
€ 15,17*
2 Tage
195
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 11,63*
€ 15,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.