| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1323376 Herst.-Nr.: 0625B001 EAN/GTIN: 3022031992519 |
| |
|
| | |
| Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon. Canon CLI-8PM - Photo Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 450 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP6600D, iP6700D, MP950, MP960, MP970, Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, canon fototinte |
| | |
| |