Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 363 5.5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1318938
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8775EE
EAN/GTIN:
     8291607986084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Tinten ermöglichen lebendige, konsistente Farben – für naturgetreue Fotos und gestochen scharfe Dokumente in Laserqualität. Die besondere Zusammensetzung der Tinten verhindert ein Verblassen, Verschmieren und Verlaufen der Farben und ist speziell für die Verwendung mit HP Druckern konzipiert.
HP 363 - 5.5 ml - hellmagentafarben - original - Tintenpatrone - für Photosmart 82XX, C6180, C6270, C6280, C7180, C7280, C8180, D6160, D7160, D7260, D7460
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
11.4 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben
Kapazität
5.5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 230 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Photosmart 3210, 3213, 3310, 3310xi, 3313, 8230, 8250, 8250xi, 8253, C5180, C6180, C6270, C6280, C7180, C7280, C8180, D6160, D7160, D7260, D7360, D7460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.