Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6300/6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner cyan für Phaser 6300
Xerox Toner cyan für Phaser 6300
Artikel-Nr.:
     C1002-1314196
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01073
EAN/GTIN:
     0952050623114
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6300/6350 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6300DN, 6300DP, 6300N, 6350DP, 6350DT, 6350DX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.2 cm
Transporttiefe
40.6 cm
Transporthöhe
10.2 cm
Transportgewicht
454 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6300DN, 6300DP, 6300N, 6350DP, 6350DT, 6350DX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.