Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 22 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1312925
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9352AE
EAN/GTIN:
     5695696140465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 22 - 5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F375, F4175, F4190, F4194
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
13.1 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Transportgewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 165 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190, F4194 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, J3680 ¦ HP psc 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.