Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 57 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1306228
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9503AE
EAN/GTIN:
     0884962834435
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dank der zukunftsweisenden HP Druckpatronentechnologie ist es besonders einfach, mit HP Tintenstrahldruckern konstant hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die patentierten, farbstoffbasierenden Tinten in der HP 57 Druckpatrone dreifarbig liefern beeindruckende Farben für eine Vielzahl von Druckanforderungen – von privaten Newslettern bis hin zu Fotos von Erbstücken. Die einfach zu installierende Patrone und das HP Premium Plus Fotopapier sind perfekt auf Ihren HP Drucker abgestimmt. Das Ergebnis: naturgetreue Fotos, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind.
HP 57 - 2er-Pack - 17 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 450, 55XX; Officejet 6110; Photosmart 7150, 7350, 7550; psc 21XX, 2210
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten bei 15% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450CBi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552 ¦ HP Officejet 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 7150, 7150v, 7150w, 7350, 7350v, 7350w, 7550, 7550v, 7550w ¦ HP psc 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2150, 2210, 2210v, 2210xi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.