Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB DVI-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1287749
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000774
EAN/GTIN:
     4260134934602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
M-CAB - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.