Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1262911
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     53335
EAN/GTIN:
     0665188533353
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Primera Technology ist Hersteller und Lieferant von Farbdruckern für CDs, Etiketten und Briefumschlägen im Thermosublimations-, Thermotransfer- und Tintenstrahlverfahren. Primeras Ziel ist es, dem Kunden hochwertige und einfach zu bedienende Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Mittels modernster Produktionstechnologien und einem hohen Maß an Flexibilität werden Lösungen in bestehenden oder neuen Produktbereichen entwickelt.
Primera - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Bravo SE Blu Disc Publisher, SE Disc Publisher, XRP-Blu CD/DVD/BD Publisher; Trio
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Primera LX800 Color Label Printer ¦ Primera Bravo SE AutoPrinter, SE Blu Disc Publisher, SE Disc Publisher, XRP Disc Publisher, XRP-Blu CD/DVD/BD Publisher ¦ Primera BravoPro AutoPrinter, DVD Publisher ¦ Primera Trio
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.