Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1256757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5060A
EAN/GTIN:
     0882780757202
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den HP 90 Tintenpatronen gelingt einfach alles – patentierte HP Farbtinten auf Farbstoffbasis und pigmentierte schwarze HP Tinte sorgen für perfekte Strichgenauigkeit und eine präzise Bildwiedergabe. Zuverlässiges, benutzerfreundliches Original HP Druckerzubehör spart Zeit und Geld. So ist exzellente Wirtschaftlichkeit garantiert.
HP 90 - 225 ml - Cyan - original - Tintenpatrone - für DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.3 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
6.4 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
225 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C5061A
ab € 193,31*
Ähnlich
HP
C5065A
ab € 190,92*
Ähnlich
HP
C5063A
ab € 193,85*
Ähnlich
HP
C5058A
ab € 174,44*
Ähnlich
HP
C5059A
ab € 296,74*
Ähnlich
Ampertec
C5058A
ab € 134,38*
Ähnlich
Ampertec
C5061A
ab € 133,28*
Ähnlich
Ampertec
C5063A
ab € 133,10*
Ähnlich
Ampertec
C5065A
ab € 125,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.