Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 49X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1243525
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5949X
EAN/GTIN:
     8291603195688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 49X LaserJet Druckkassette bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Mit der HP Smart Drucktechnologie und dem speziellen HP Toner können Sie auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen.
HP 49X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5949X) - für LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
19.6 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.