Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 49A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1243524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5949A
EAN/GTIN:
     8291603195510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 49A LaserJet Druckkassetten bieten bewährte HP Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der HP Smart Drucktechnologie und dem speziellen HP Toner können Sie auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen.
HP 49A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q5949A) - für LaserJet 1160, 1160Le, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
16.8 cm
Transportgewicht
1 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
700 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
19 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1160, 1160Le, 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn, 3390, 3392
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
627612
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.