Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 338 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1227653
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8765EE
EAN/GTIN:
     8291601801680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 338 - 11 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 100, 150, H470, K7100; Photosmart 7850, C3170, C3180, C3183, C3190, Pro B8350
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
11.3 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
11 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 480 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5740, 5940, 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6210, 6215, 7210, 7310, 7410, H470, H470b, H470wbt, K7100 ¦ HP Photosmart 2610, 7850, 8150, 8450, 8750, C3170, C3180, C3183, C3190, Pro B8350 ¦ HP psc 1507, 1510, 1513, 1600, 1610, 2355p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
351555
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.