Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 348 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1227649
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9369EE
EAN/GTIN:
     8291602034308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Druckt bei Verwendung von Original HP Tinten brillante Fotos mit kräftigen, naturgetreuen Farben, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind. Bestandteil der HP 6- bzw. 8-Farb-Tintendrucksysteme, die ein breites Farbspektrum und warme Hauttöne ermöglichen.
HP 348 - 13 ml - Farbe (Light Cyan, Light Magenta, Black) - original - Tintenpatrone (Foto) - für Officejet 100, 150; Photosmart C4424, C4472, C4485, C4524, C4580, C4585, C4599, D5363
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
90 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Light Cyan, Light Magenta, Black)
Kapazität
13 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
HP Vivera
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone (Foto)
Ergiebigkeit
Bis zu 130 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5940, 6620, 9800, 9800d, D4160, D4163, D4260 ¦ HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 6210, 6215, 6310, 6315, H470, H470b, H470wbt, J5730, J5740, J5780, J5783, J5785, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 7850, 8050, 8750, C3170, C3180, C3190, C4180, C4190, C4205, C4210, C4240, C4250, C4270, C4272, C4280, C4283, C4340, C4380, C4385, C4390, C4424, C4472, C4480, C4485, C4524, C4580, C4585, C4599, C5280, D5160, D5345, D5360, D5363, D5368, Pro B8350 ¦ HP psc 1507, 1510, 1513, 1600, 1610, 2355p
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.467,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,15*
€ 1.813,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,17*
€ 1.805,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,11*
€ 1.772,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,74*
€ 1.751,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,20*
€ 1.745,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.