| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1205859 Herst.-Nr.: FO-59DC EAN/GTIN: 4974019037738 |
| |
|
| | |
| Für optimale Ergebnisse verwenden Sie echte Sharp-Verbrauchsmaterialien, die darauf ausgelegt sind, die Lebensdauer und Leistung von Sharp-Geräten zu erhöhen. Sharp FO-59DC - Schwarz - original - Tonerpatrone - für FO-5900, DC500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten bei 4% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Sharp FO-5900, DC500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, toner cartridge sharp copier, lasertoner |
| | |
| |