Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85 69 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1204905
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9429A
EAN/GTIN:
     9018206074450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die farbstoffbasierenden Original HP Tinten in den HP 85 Farbtintenpatronen liefern lichtbeständige Fotoqualität (82 Jahre) und konsistente, präzise Farben. So erzielt man einfach, zuverlässig und wirtschaftlich überragende Druckergebnisse.
HP 85 - 69 ml - mit hoher Kapazität - hellmagentafarben - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
3.9 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
150 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
120 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben
Kapazität
69 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
HP Vivera / Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 130, 130gp, 130nr, 130r, 30, 30gp, 30n, 90, 90gp, 90r
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,02*
€ 73,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,96*
€ 54,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.